Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088536 NBB1,5-8GM40-Z1 - 088536

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088536 NBB1,5-8GM40-Z1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074225699

Artikelnummer

PEP088536

Herstellernummer

088536

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

40 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Switching function: Normally closed (NC), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cablePVC , 2 m, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67