Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088535 NBB1,5-8GM50-Z3-V3

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088535 NBB1,5-8GM50-Z3-V3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004181000

Artikelnummer

PEP088535

Herstellernummer

088535

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

57 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

5...60 V

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schaltfrequenz:

1200 Hz

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67