PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088204 NBN8-18GM40-Z0 - 088204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449078724525
Artikelnummer
PEP088204
Herstellernummer
088204
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


