PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088194 NBN4-12GM40-Z0 - 088194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449078724518
Artikelnummer
PEP088194
Herstellernummer
088194
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Druckfest:
nein


