PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088007 NCB1,5-18GM60-E3-D - 088007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 57 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Packung
1 ST
EAN
7449078724396
Artikelnummer
PEP088007
Herstellernummer
088007
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
57 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
ja


