PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP087722 NBB2-V3-E3-V5 - 087722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 27.8 mm
Höhe des Sensors - 10.2 mm
Länge des Sensors - 16 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000046921
Artikelnummer
PEP087722
Herstellernummer
087722
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
27.8 mm
Höhe des Sensors:
10.2 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


