PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP086589 NJ1,5-F2-E2-V3 - 086589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449078724136
Artikelnummer
PEP086589
Herstellernummer
086589
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
31 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Druckfest:
nein


