Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP086588 NJ1,5-F2-E2-V1 - 086588

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP086588 NJ1,5-F2-E2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078724068

Artikelnummer

PEP086588

Herstellernummer

086588

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

31.5 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

14 mm

Höhe des Sensors:

25 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PA, Degree of protection: IP67