Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP083921 NBB5-18GM60-WS-5M - 083921

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP083921 NBB5-18GM60-WS-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071903293

Artikelnummer

PEP083921

Herstellernummer

083921

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

AC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

60 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: AC, Output type: 2-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: AC, Connection type: cable PVC , 5 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67