PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP081589 NBB7-F10-E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 7 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449074037667
Artikelnummer
PEP081589
Herstellernummer
081589
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
7 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
38.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
25.5 mm
Druckfest:
nein


