PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP054138 V1-G-N-10M-PUR - 054138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Kabellänge - 10 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Farbe des Kabelmantels - blau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000196534
Artikelnummer
PEP054138
Herstellernummer
054138
Hersteller
PEP
Polzahl:
2
Kabellänge:
10 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP67


