Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP051979 CBN10-F46-E2 - 051979

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP051979 CBN10-F46-E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075693961

Artikelnummer

PEP051979

Herstellernummer

051979

Hersteller

PEP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

50 mm

Höhe des Sensors:

5 mm

Länge des Sensors:

25 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67