PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP051970 CBN2-F46-E2 - 051970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 50 mm
Höhe des Sensors - 5 mm
Länge des Sensors - 25 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000111810
Artikelnummer
PEP051970
Herstellernummer
051970
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
5 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


