PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP051667 RC15-14-N3 - 051667

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449079901178
Artikelnummer
PEP051667
Herstellernummer
051667
Hersteller
PEP
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
20 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
32.5 mm
Druckfest:
nein


