PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP048259 NBN3-F31-E8-V18 - 048259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Versorgungsspannung - 10...30 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
2000005363153
Artikelnummer
PEP048259
Herstellernummer
048259
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
36 mm
Breite des Sensors:
65 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Höhe des Sensors:
33.5 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltfrequenz:
500 Hz
Druckfest:
nein


