PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP047570 NBN3-F31-E8-V1 - 047570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449076635588
Artikelnummer
PEP047570
Herstellernummer
047570
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
36 mm
Breite des Sensors:
65 mm
Höhe des Sensors:
33.5 mm
Druckfest:
nein


