PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP040812 MB-F32-A2-V1 - 040812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Länge des Sensors - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077871633
Artikelnummer
PEP040812
Herstellernummer
040812
Hersteller
PEP
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
50 mm
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
21 mm
Spannungsart:
DC


