Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP037041 V1-W-N-10M-PUR - 037041

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP037041 V1-W-N-10M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - blau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077482631

Artikelnummer

PEP037041

Herstellernummer

037041

Hersteller

PEP

Polzahl:

2

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

blau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 2-pin, PUR cable blue, NAMUR