PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP035498 V31-GM-5M-PUR - 035498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Farbe des Kabelmantels - grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8
Packung
1 ST
EAN
7449078556126
Artikelnummer
PEP035498
Herstellernummer
035498
Hersteller
PEP
Polzahl:
4
Kabellänge:
5 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Schutzart (IP):
IP67


