PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP034405 V1-G-N-25M-PUR - 034405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 25 m
Farbe des Kabelmantels - blau
Packung
1 ST
EAN
7449076605406
Artikelnummer
PEP034405
Herstellernummer
034405
Hersteller
PEP
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
25 m
Farbe des Kabelmantels:
blau
Schutzart (IP):
IP67


