PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP033831 V1-W-E2-2M-PUR - 033831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 2 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels - grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075690700
Artikelnummer
PEP033831
Herstellernummer
033831
Hersteller
PEP
Polzahl:
3
Kabellänge:
2 m
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Farbe des Kabelmantels:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP67


