PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP033499 NCN100-F23-E2-V1 - 033499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Versorgungsspannung - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
2000003619207
Artikelnummer
PEP033499
Herstellernummer
033499
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
177 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
177 mm
Höhe des Sensors:
60.5 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltfrequenz:
10 Hz
Druckfest:
nein


