PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP027128 NJ2-12GM50-WS-5M - 027128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Versorgungsspannung - 20...253 V
Packung
1 ST
EAN
2000004241537
Artikelnummer
PEP027128
Herstellernummer
027128
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Versorgungsspannung:
20...253 V
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Art der Betätigung:
metallisches Target
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltfrequenz:
20 Hz
Druckfest:
nein


