PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP026574 NJ2-12GM50-WO - 026574

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 50 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Packung
1 ST
EAN
7449078189942
Artikelnummer
PEP026574
Herstellernummer
026574
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


