Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP025928 NJ6-F-A - 025928

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP025928 NJ6-F-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 6 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000069081

Artikelnummer

PEP025928

Herstellernummer

025928

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

6 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

45 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Druckfest:

nein

Switching function: complementary, Output type: NPN, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67