Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP024773 V3-WM-E2-5M-PUR - 024773

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP024773 V3-WM-E2-5M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071180229

Artikelnummer

PEP024773

Herstellernummer

024773

Hersteller

PEP

Polzahl:

3

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M8 angled A-coded, LED 3-pin, PUR cable grey