PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP024683 NJ10-F-E2 - 024683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004404789
Artikelnummer
PEP024683
Herstellernummer
024683
Hersteller
PEP
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67


