Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP024681 NJ6-F-E2 - 024681

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP024681 NJ6-F-E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 12 mm

  • Länge des Sensors - 45 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075987015

Artikelnummer

PEP024681

Herstellernummer

024681

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

6 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67