PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP020052 CJ10-30GK-WO - 020052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
2000000136257
Artikelnummer
PEP020052
Herstellernummer
020052
Hersteller
PEP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Sensor:
30 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Druckfest:
nein


