Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP018937 OJ 500-M1K-E23 - 018937

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP018937 OJ 500-M1K-E23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang -10 V ... +10 V - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076458125

Artikelnummer

PEP018937

Herstellernummer

018937

Hersteller

PEP

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Infrarotlicht

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

Fiber optic sensor for glass fiber optics, Light-on/dark-on parameterisable, Adjustable sensor head