Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP016795 SJ15-E2 - 016795

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP016795 SJ15-E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079186872

Artikelnummer

PEP016795

Herstellernummer

016795

Hersteller

PEP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

48 mm

Gehäusebauform:

sonstige

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

60 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Slot, Series: Slot type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67, Material: PVC