PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP015833 NJ40+U4+E - 015833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 55 mm
Höhe des Sensors - 55 mm
Länge des Sensors - 128 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076703744
Artikelnummer
PEP015833
Herstellernummer
015833
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
55 mm
Höhe des Sensors:
55 mm
Länge des Sensors:
128 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


