Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP015475 NJ50-FP-A-P1 - 015475

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP015475 NJ50-FP-A-P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 80 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 80 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078723511

Artikelnummer

PEP015475

Herstellernummer

015475

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

50 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Switching function: complementary, Output type: NPN, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67