Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP013004 RJ21-E2 - 013004

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP013004 RJ21-E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002446262

Artikelnummer

PEP013004

Herstellernummer

013004

Hersteller

PEP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

20 mm

Gehäusebauform:

sonstige

Breite des Sensors:

45 mm

Höhe des Sensors:

80 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Ring, Series: Ring Type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67