PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP012368 RJ43-E2 - 012368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 70 mm
Höhe des Sensors - 100 mm
Länge des Sensors - 20 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449079534499
Artikelnummer
PEP012368
Herstellernummer
012368
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
70 mm
Höhe des Sensors:
100 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
sonstige
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


