PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP008060 NJ20-40-A2 - 008060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 95 mm
Durchmesser Sensor - 40 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Packung
1 ST
EAN
2000000492384
Artikelnummer
PEP008060
Herstellernummer
008060
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
95 mm
Durchmesser Sensor:
40 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


