PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP003798 SJ15-WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Spannungsart - AC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Länge des Sensors - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000640464
Artikelnummer
PEP003798
Herstellernummer
003798
Hersteller
PEP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
48 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Druckfest:
nein


