Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHWME-402DFB-RYGB Staffa per paletto - WME-402DFB-RYGB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006018724

Artikelnummer

PMHWME-402DFB-RYGB

Herstellernummer

WME-402DFB-RYGB

Hersteller

PMH

La Serie WME e una colonna luminosa da parete dal montaggio semplice e rapido, progettata per resistere agli urti accidentali. Il design compatto e robusto la rende adatta all'installazione diretta in ambienti industriali. Caratteristiche tecniche e certificazioni Dimensioni: L 70 mm ? P 80,2 mm ? H 199,1 mm Lente: Colorata Tensione di alimentazione: 24 V DC Colori: Rosso, Ambra, Verde, Blu Modalita: Luce fissa / Lampeggiante Buzzer: Incluso Pressione sonora massima: 93 dB Colore corpo: Bianco avorio Montaggio: Montaggio diretto Connessione: Cavo Protezione: IP54 (IEC 60529) Certificazioni: CE / UKCA, UL 508, CSA-C22.2 No.14, Direttiva EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), Direttiva RoHS (EN IEC 63000), KC (KN 61000-6-2 / 6-4)