PATLITE EUROPE GMBH - PMHWEP-302FB-RYG COLONNA LUMINOSA DA PARETE BIANCA BUZZER - WEP-302FB-RYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - ja
Farbe Licht 1 - rot
Packung
1 ST
EAN
7449077935496
Artikelnummer
PMHWEP-302FB-RYG
Herstellernummer
WEP-302FB-RYG
Hersteller
PMH
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Funktion Akustisch:
ja
Lautstärke:
90 dB
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
176 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
37.5 mm


