PATLITE EUROPE GMBH - PMHWE-402UB-LAN WE CON CONNESSIONE ETHERNET - WE-402UB-LAN

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der SignalsÀulenelemente - 4
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - ja
Farbe Licht 1 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000003427581
Artikelnummer
PMHWE-402UB-LAN
Herstellernummer
WE-402UB-LAN
Hersteller
PMH
Anzahl der SignalsÀulenelemente:
4
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Farbe Licht 1:
sonstige
Farbe Licht 2:
sonstige
Farbe Licht 3:
sonstige
Farbe Licht 4:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Funktion Akustisch:
ja
LautstÀrke:
88 dB
Schutzart (IP):
IP23
Höhe:
206 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
37.5 mm


