Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHWE-302-RYG COLONNA LUMINOSA DA PARETE SILVER 3 COLO - WE-302-RYG

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHWE-302-RYG COLONNA LUMINOSA DA PARETE SILVER 3 COLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Farbe Licht 1 - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078637108

Artikelnummer

PMHWE-302-RYG

Herstellernummer

WE-302-RYG

Hersteller

PMH

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Farbe Licht 1:

rot

Farbe Licht 2:

orange

Farbe Licht 3:

grün

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

176 mm

Breite:

74 mm

Tiefe:

37.5 mm

The WE series signal towers have been designed in half-moon shaped enclosure. This allows for the body to be mounted directly to the wall/equipment without the need for a mounting bracket and extension pole.Features and Conformity Standards, W: 90mm/D: 37.5mm/H: 176mm, Clear lens, 24VDC/24VAC, red/amber/green, continuous/flashing, Chrome plated, Direct mount, Cable, IP65, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL Recognized Components (File No. E215660), UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC 63000)