Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-24A-Y SEGNALATORE LUCE FISSA LED GIALLO - NE-24A-Y

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-24A-Y SEGNALATORE LUCE FISSA LED GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4938766021815

Artikelnummer

PMHNE-24A-Y

Herstellernummer

NE-24A-Y

Hersteller

PMH

Features and Conformity Standards, 56mm diameter, 24VDC, amber, colored lens, continuous, Direct mount, Terminal block, IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMCDirective (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)