Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-24A-C SEGNALATORE LUCE FISSA LED BIANCO - NE-24A-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006017819

Artikelnummer

PMHNE-24A-C

Herstellernummer

NE-24A-C

Hersteller

PMH

Features and Conformity Standards, 56mm diameter, 24VDC, white, clear lens, continuous, Direct mount, Terminal block, IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)