PATLITE EUROPE GMBH - PMHMPS-302-RYG TORRETTA MPS DIAM 30MM 3 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der SignalsÀulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077581563
Artikelnummer
PMHMPS-302-RYG
Herstellernummer
MPS-302-RYG
Hersteller
PMH
Anzahl der SignalsÀulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
AuĂendurchmesser:
30 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grĂŒn
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Breite:
160 mm
Tiefe:
30 mm



