Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHMPS-202-RG TORRETTA MPS DIAM 30MM 2 MOD

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHMPS-202-RG TORRETTA MPS DIAM 30MM 2 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074521036

Artikelnummer

PMHMPS-202-RG

Herstellernummer

MPS-202-RG

Hersteller

PMH

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

30 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Farbe Licht 1:

rot

Farbe Licht 2:

grün

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Breite:

125 mm

Tiefe:

30 mm

MP signal towers provide illuminated and optional audible status indication for machines and systems. Features a slim-profile design with a 30mm diameter and a 45mm body length for easy installation in tight spaces.Features and Conformity, 30mm diameter,short body type, 24VDC/24VAC, red/green (colored lens LED modules), Continuous, Silver, Direct mount, 1m Cable, IP65(IEC 60529), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL Recognized Components (File No. E215660), UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)