Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHMPS-102-R TORRETTA MPS DIAM 30MM 1 MOD - MPS-102-R

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHMPS-102-R TORRETTA MPS DIAM 30MM 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der SignalsĂ€ulenelemente - 1

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Farbe Licht 1 - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078611917

Artikelnummer

PMHMPS-102-R

Herstellernummer

MPS-102-R

Hersteller

PMH

Anzahl der SignalsÀulenelemente:

1

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Farbe Licht 1:

rot

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

90 mm

Tiefe:

30 mm

Außendurchmesser:

30 mm

MP signal towers provide illuminated and optional audible status indication for machines and systems. Features a slim-profile design with a 30mm diameter and a 45mm body length for easy installation in tight spaces.Features and Conformity, 30mm diameter,short body type, 24VDC/24VAC, red (colored lens LED modules), Continuous, Silver, Direct mount, 1m Cable, IP65(IEC 60529), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL Recognized Components (File No. E215660), UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)