PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR6-302WJBU-RYG COLONNA LUMINOSA LR6 SILVER BUZZER - LR6-302WJBU-RYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - ja
Farbe Licht 1 - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078028050
Artikelnummer
PMHLR6-302WJBU-RYG
Herstellernummer
LR6-302WJBU-RYG
Hersteller
PMH
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Funktion Akustisch:
ja
Lautstärke:
88 dB
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Höhe:
254 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Außendurchmesser:
60 mm


