PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR6-302WCNW-RYG COLONNA LUMINOSA LR6 BIANCA M12 - LR6-302WCNW-RYG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Farbe Licht 1 - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000003443260
Artikelnummer
PMHLR6-302WCNW-RYG
Herstellernummer
LR6-302WCNW-RYG
Hersteller
PMH
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Höhe:
246 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Außendurchmesser:
60 mm


