PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR5-02WTNW BASE COLONNA LUMINOSA LR5 BIANCA 24V - LR5-02WTNW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449074340392
Artikelnummer
PMHLR5-02WTNW
Herstellernummer
LR5-02WTNW
Hersteller
PMH
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
weiß
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Geeignet für M12-Anschluss:
nein
Geeignet für IO-Link:
nein


