PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR4-402LJBW-RYGB COLONNA LUMINOSA LR4 BIANCA BUZZER - LR4-402LJBW-RYGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - ja
Farbe Licht 1 - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074618385
Artikelnummer
PMHLR4-402LJBW-RYGB
Herstellernummer
LR4-402LJBW-RYGB
Hersteller
PMH
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Farbe Licht 4:
blau
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Funktion Akustisch:
ja
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Höhe:
579 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Außendurchmesser:
40 mm


